Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Lakkfesték RAL7032 12ml G31110 - 2436732

MásolásMásolás
RITTAL - Lakkfesték RAL7032 12ml G31110

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - szürke

  • RAL-szám - 7032

  • Űrtartalom - 12 ml

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31110

Gyártói cikkszám

2436732

Gyártói típuskód

SZ 2436.732

Szín:

szürke

RAL-szám:

7032

Űrtartalom:

12 ml

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 24W/4000K 16x549mm G5