RITTAL - Lemezcsavar 300db/csom GA00650 - 2486000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Fejforma - lapos kerek fej
Csavarfej - Philips PH
Hosszúság - 13 mm
Menetátmérő - 5.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00650
Gyártói cikkszám
2486000
Gyártói típuskód
SZ 2486.000
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos kerek fej
Csavarfej:
Philips PH
Hosszúság:
13 mm
Menetátmérő:
5.5 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Rögzítéstechnika ; Lemezcsavar ; Lemezcsavar 300db/csom