RITTAL - Lencsefejű csavar fogazott M5x12 500db/cs SN031296 - 2489500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - egyéb
Csavarfej - Torx
Hosszúság - 12 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 5
Önfúró - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177462977
Sonepar cikkszám
SN031296
Gyártói cikkszám
2489500
Gyártói típuskód
SZ 2489.500
Anyag:
egyéb
Csavarfej:
Torx
Hosszúság:
12 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
5
Önfúró:
Nem
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Menetátmérő:
5 mm
Fejforma:
egyéb
Csavarmenetképzés:
csavarmenetet formázó
Menet emelkedése:
1.41 mm
Anyag minősége:
egyéb
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Önmetsző csavar ; Lencsefejű csavar fogazott M5x12 500db/cs