Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Levegő/víz-hőcserélő (kapcsolószekrény klimatizálás) 5kW SN127979 - 3375100

MásolásMásolás
RITTAL - Levegő/víz-hőcserélő (kapcsolószekrény klimatizálás) 5kW SN127979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hozzáépítés módja - integrált

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 230-230 V

  • Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h - 0 W

  • Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h - 5000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177495715

Sonepar cikkszám

SN127979

Gyártói cikkszám

3375100

Gyártói típuskód

SK 3375.100

Hozzáépítés módja:

integrált

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

230-230 V

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h:

0 W

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:

5000 W

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Levegő/víz-hőcserélő (kapcsolószekrény klimatizálás) 5kW