Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Lovas bizt. elem, D02-E18, 63A MINI-PLS GT73215 - 9630000

MásolásMásolás
RITTAL - Lovas bizt. elem, D02-E18, 63A MINI-PLS GT73215

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D02

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177149908

Sonepar cikkszám

GT73215

Gyártói cikkszám

9630000

Gyártói típuskód

SV 9630.000

Méret:

D02

Pólusszám:

3

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

egyéb

Névleges feszültség:

230 V

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; Lovas bizt. elem, D02-E18, 63A MINI-PLS