Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - MÁGNESES BITTARTÓ NYÉLLEL, 100+101MM SN125599 - 4053300

MásolásMásolás
RITTAL - MÁGNESES BITTARTÓ NYÉLLEL, 100+101MM SN125599

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Befogási méret (bit) - 1/ 4 coll

  • Befogási méret (bit) - 6.3 mm

  • Hosszúság - 201 mm

  • Dugókulcs tartó - Nem

  • Mágneses - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177807532

Sonepar cikkszám

SN125599

Gyártói cikkszám

4053300

Gyártói típuskód

AS 4053.300

Befogási méret (bit):

1/ 4 coll

Befogási méret (bit):

6.3 mm

Hosszúság:

201 mm

Dugókulcs tartó:

Nem

Mágneses:

Igen

Gyorsan cserélhető fej:

Nem

MÁGNESES BITTARTÓ NYÉLLEL, 100+101MM