RITTAL - Oldalvágó 0,2-11mm SN072604 - 4054600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 160 mm
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csupaszító funkcióval - Nem
Élhossz - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177807815
Sonepar cikkszám
SN072604
Gyártói cikkszám
4054600
Gyártói típuskód
AS 4054.600
Hosszúság:
160 mm
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Élhossz:
160 mm
ESD-vizsgált:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Oldalvágó 0,2-11mm