Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - OM ADAPTER 25A 690V AWG 12 45x208mm GT71521 - 9340310

MásolásMásolás
RITTAL - OM ADAPTER 25A 690V AWG 12 45x208mm GT71521

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hordozó sín felszereltsége - nélkül

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges áram In - 25 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177502505

Sonepar cikkszám

GT71521

Gyártói cikkszám

9340310

Gyártói típuskód

SV 9340.310

Hordozó sín felszereltsége:

nélkül

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges áram In:

25 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Adapterszélesség:

45 mm

Sínszélesség:

0 mm

Síntávolság:

60 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; OM ADAPTER 25A 690V AWG 12 45x208mm