Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - OM ADAPTER 25A 690V AWG 12 45x208mm GT76598 - 9340340

MásolásMásolás
RITTAL - OM ADAPTER 25A 690V AWG 12 45x208mm GT76598

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hordozó sín felszereltsége - nélkül

  • Névleges áram In - 25 A

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177502512

Sonepar cikkszám

GT76598

Gyártói cikkszám

9340340

Gyártói típuskód

SV 9340.340

Hordozó sín felszereltsége:

nélkül

Névleges áram In:

25 A

Adapterszélesség:

45 mm

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; OM ADAPTER 25A 690V AWG 12 45x208mm