Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Patch Panel 1U 12 férőhelyes SC duplex csatlakozó SN101453 - 7241045

MásolásMásolás
RITTAL - Patch Panel 1U 12 férőhelyes SC duplex csatlakozó SN101453

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szál fajtája - Multimode 50/125

  • Szálosztály - OM3

  • Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 12

  • APC-kivitelezés - Nem

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177167087

Sonepar cikkszám

SN101453

Gyártói cikkszám

7241045

Gyártói típuskód

DK 7241.045

Szál fajtája:

Multimode 50/125

Szálosztály:

OM3

Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:

12

APC-kivitelezés:

Nem

Szín:

szürke

Modulegységek számához alkalmas:

12

Kapcsolók/adapterek számával:

12

Dugaszoló csatlakozó típus külső:

egyéb

Szerelési mód:

482,6 mm (19 coll) beépítés

Pigtail-lel:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típus belső:

egyéb

Házzal:

Nem

Előlappal:

Nem

RAL-szám:

7035

Magasságegységek száma (HE):

1

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Mélység:

0 mm

Patch Panel 1U 12 férőhelyes SC duplex csatlakozó