RITTAL - Patch panel LWL csatolódobozhoz, lezárható SN104422 - 7474535
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szál fajtája - Multimode 50/125
Szálosztály - OM3
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 24
APC-kivitelezés - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177167940
Sonepar cikkszám
SN104422
Gyártói cikkszám
7474535
Gyártói típuskód
DK 7474.535
Szál fajtája:
Multimode 50/125
Szálosztály:
OM3
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
24
APC-kivitelezés:
Nem
Szín:
szürke
Modulegységek számához alkalmas:
24
Kapcsolók/adapterek számával:
24
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
egyéb
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
egyéb
Házzal:
Nem
Előlappal:
Nem
RAL-szám:
7035
Magasságegységek száma (HE):
2
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Mélység:
0 mm