RITTAL - Rack szekrény 2000x800x1000 19'' GT92671 - 7000892
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasságegységek száma (HE) - 42
Védettség - IP20
Mélység - 1000 mm
Szerelési szint - elöl és hátul
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT92671
Gyártói cikkszám
7000892
Gyártói típuskód
TE 7000.892
Magasságegységek száma (HE):
42
Védettség:
IP20
Mélység:
1000 mm
Szerelési szint:
elöl és hátul
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Oldalfalakkal:
Nem
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Profilsínek típusa:
nélkül
Ajtók száma:
2
Lábazattal:
Nem
Hátsó ajtóval:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Földeléssel:
Nem
Felület kivitele:
alapozott
RAL-szám:
7035