RITTAL - Rack szekrény 2200x600x600mm G40317 - 7820800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasságegységek száma (HE) - 47
Védettség - IP55
Mélység - 600 mm
Szerelési szint - elöl és hátul
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G40317
Gyártói cikkszám
7820800
Gyártói típuskód
DK 7820.800
Magasságegységek száma (HE):
47
Védettség:
IP55
Mélység:
600 mm
Szerelési szint:
elöl és hátul
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2200 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Oldalfalakkal:
Nem
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Profilsínek típusa:
nélkül
Ajtók száma:
2
Lábazattal:
Nem
Hátsó ajtóval:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Földeléssel:
Nem
Kivitel:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt