RITTAL - Rack szekrény 2200x600x800 19'' IP20 GT97264 - 7000570
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Magasságegységek száma (HE) - 47 
- Védettség - IP20 
- Mélység - 800 mm 
- Szerelési szint - elöl és hátul 
- Szélesség - 600 mm 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97264
Gyártói cikkszám
7000570
Gyártói típuskód
TE 7000.570
Magasságegységek száma (HE):
47
Védettség:
IP20
Mélység:
800 mm
Szerelési szint:
elöl és hátul
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2200 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Oldalfalakkal:
Igen
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Profilsínek típusa:
nélkül
Ajtók száma:
2
Üveges ajtóval:
Nem
Lábazattal:
Nem
Hátsó ajtóval:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035