RITTAL - Rack szekrény C-profilsín 600mm 4db/csom GA00598 - 7954,060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 550 mm
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00598
Gyártói cikkszám
7954,060
Gyártói típuskód
FR 7954.060
Hosszúság:
550 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; %Rack szekrény C-profilsín 600mm 4db/csom