Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rack szekrény elosztósáv 5-os 16A 2P+F túlfesz GT78933 - 7240230

MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény elosztósáv 5-os 16A 2P+F  túlfesz GT78933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház formája - négyszögletű

  • EURO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 5

  • Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0

  • Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177221185

Sonepar cikkszám

GT78933

Gyártói cikkszám

7240230

Gyártói típuskód

DK 7240.230

Ház formája:

négyszögletű

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

5

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hálózatizavar-szűrő:

Igen

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Névleges áram:

16 A

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Fedéllel:

Nem

Anyag:

fém

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Védettség:

egyéb

Tápvezeték hossza:

2 m

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

90°

NEMA-kód:

nélkül

Rack szekrény elosztósáv 5-os 16A 2P+F túlfesz