RITTAL - Rack szekrény elosztósáv 7-es 16A 2P+F G47170 - 7240220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 7
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Védettség - egyéb
Ház formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177221178
Sonepar cikkszám
G47170
Gyártói cikkszám
7240220
Gyártói típuskód
DK 7240.220
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
7
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védettség:
egyéb
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
szürke
Anyag:
fém
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
2 m
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Anyag minősége:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
NEMA-kód:
nélkül
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7035
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
90°