Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rack szekrény elosztósáv 7-es 16A sz.mentes aljz. GT44380 - 7240260

MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény elosztósáv 7-es 16A sz.mentes aljz. GT44380

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 7

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Védettség - egyéb

  • Ház formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177221215

Sonepar cikkszám

GT44380

Gyártói cikkszám

7240260

Gyártói típuskód

DK 7240.260

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

7

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Védettség:

egyéb

Ház formája:

négyszögletű

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Szín:

piros

Anyag:

fém

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Halogénmentes:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Névleges áram:

10 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

2 m

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Anyag minősége:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

NEMA-kód:

nélkül

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

7035

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

90°

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Rack szekrény elosztósáv 7-es 16A sz.mentes aljz.