RITTAL - Rack szekrény elosztósáv 9-es 16A 2P+F + túlfesz. védelem GT83383 - 7240330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 9
Túlfeszültség elleni védelem - Igen
Védettség - egyéb
Ház formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177221246
Sonepar cikkszám
GT83383
Gyártói cikkszám
7240330
Gyártói típuskód
DK 7240.330
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
9
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Védettség:
egyéb
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
szürke
Anyag:
fém
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Hálózatizavar-szűrő:
Igen
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
2 m
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Anyag minősége:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
NEMA-kód:
nélkül
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7035
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
90°