RITTAL - Rack szekrény első szerelőkeret 19'' 31HE G49524 - 7391000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 550 mm
Magasság - 1500 mm
Mélység - 750 mm
Magasságegységek száma (HE) - 31
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177129795
Sonepar cikkszám
G49524
Gyártói cikkszám
7391000
Gyártói típuskód
DK 7391.000
Szélesség:
550 mm
Magasság:
1500 mm
Mélység:
750 mm
Magasságegységek száma (HE):
31
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Maximális terhelhetőség:
150 kg
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Laborállvány (elektromos/IT) ; Rack szekrény első szerelőkeret 19" 31HE