RITTAL - Rack szekrény szerelőkeret 40 U 19''-os lábazattal GT83034 - 7400000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 550 mm
Magasság - 1900 mm
Mélység - 750 mm
Magasságegységek száma (HE) - 40
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177129979
Sonepar cikkszám
GT83034
Gyártói cikkszám
7400000
Gyártói típuskód
DK 7400.000
Szélesség:
550 mm
Magasság:
1900 mm
Mélység:
750 mm
Magasságegységek száma (HE):
40
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Maximális terhelhetőség:
150 kg
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Laborállvány (elektromos/IT) ; Rack szekrény szerelőkeret 40 U 19"-os lábazattal