RITTAL - Rack szekrény üvegajtós 2000x800x800 /maxszxmé/ GT05224 - 7820750
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasságegységek száma (HE) - 42
Védettség - IP55
Mélység - 800 mm
Szerelési szint - elöl és hátul
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05224
Gyártói cikkszám
7820750
Gyártói típuskód
DK 7820.750
Magasságegységek száma (HE):
42
Védettség:
IP55
Mélység:
800 mm
Szerelési szint:
elöl és hátul
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Oldalfalakkal:
Nem
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Profilsínek típusa:
nélkül
Ajtók száma:
2
Üveges ajtóval:
Nem
Lábazattal:
Nem
Hátsó ajtóval:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Földeléssel:
Nem
Kivitel:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035