Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rajztartó tasak műa DIN A4 álló GA00550 - 2514000

MásolásMásolás
RITTAL - Rajztartó tasak műa DIN A4 álló GA00550

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kapcsolási rajz tasak

  • Magasság - 254 mm

  • Szín - szürke

  • Rögzítés öntapadós - Igen

  • Mélység - 17 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177025912

Sonepar cikkszám

GA00550

Gyártói cikkszám

2514000

Gyártói típuskód

SZ 2514.000

Kivitel:

kapcsolási rajz tasak

Magasság:

254 mm

Szín:

szürke

Rögzítés öntapadós:

Igen

Mélység:

17 mm

Anyag:

műanyag

Szekrényszélességhez alkalmas:

256 mm

RAL-szám:

7035

Áttetsző:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; %NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A csatl lent