RITTAL - SK BLEU E+, OLDALFALI KLÍMA, 2000W SN138697 - 3186930
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-480 V
Üzemi feszültség DC-nél - 110-110 V
Kivitel - levegő/levegő
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 110-480 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177709584
Sonepar cikkszám
SN138697
Gyártói cikkszám
3186930
Gyártói típuskód
SK 3186.930
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
110-480 V
Üzemi feszültség DC-nél:
110-110 V
Kivitel:
levegő/levegő
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
110-480 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
2000 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Igen
Szélesség:
450 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
1600 mm
Levegő áthaladás, hűtés:
1250-1250 m3/h
Mélység:
294 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
20-60 °C