RITTAL - SK Blue e +, oldalfali klíma, 4000W SN096194 - 3188940
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-480 V
Üzemi feszültség DC-nél - 380-380 V
Kivitel - levegő/levegő
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 110-480 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177709591
Sonepar cikkszám
SN096194
Gyártói cikkszám
3188940
Gyártói típuskód
SK 3188.940
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
110-480 V
Üzemi feszültség DC-nél:
380-380 V
Kivitel:
levegő/levegő
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
110-480 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
4200 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
450 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
1600 mm
Levegő áthaladás, hűtés:
2300-2300 m3/h
Mélység:
393 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
20-60 °C