Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SK TOP THERM Tetőklíma 1500W SN100854 - 3384540

MásolásMásolás
RITTAL - SK TOP THERM Tetőklíma 1500W SN100854

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 400-400 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177322882

Sonepar cikkszám

SN100854

Gyártói cikkszám

3384540

Gyártói típuskód

SK 3384.540

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Üzemi feszültség DC-nél:

400-400 V

Kivitel:

levegő/levegő

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

1500 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

597 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Magasság:

417 mm

Mélység:

475 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

10-55 °C

SK TOP THERM Tetőklíma 1500W