RITTAL - SM Nyomógomb-ház, 4-es, Nemesacél, IP66 SN089310 - 2384040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 4
Ház felső részének színe - egyéb
Ház anyaga - nemesacél
Védettség - IP66
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177529441
Sonepar cikkszám
SN089310
Gyártói cikkszám
2384040
Gyártói típuskód
SM 2384.040
Parancshelyek száma:
4
Ház felső részének színe:
egyéb
Ház anyaga:
nemesacél
Védettség:
IP66
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Mélység:
90 mm
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Szélesség:
280 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék ház ; SM Nyomógomb-ház, 4-es, Nemesacél, IP66