Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - SV CB-KÉSZÜLÉKADAPTER, 250A, 105X240 MM GT76602 - 9342600

MásolásMásolás
RITTAL - SV CB-KÉSZÜLÉKADAPTER, 250A, 105X240 MM GT76602

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hordozó sín felszereltsége - nélkül

  • Elektromos csatlakozó típusa - körvezeték / lamellált rézsínek

  • Névleges áram In - 250 A

  • Adapterszélesség - 105 mm

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76602

Gyártói cikkszám

9342600

Gyártói típuskód

SV 9342600

Hordozó sín felszereltsége:

nélkül

Elektromos csatlakozó típusa:

körvezeték / lamellált rézsínek

Névleges áram In:

250 A

Adapterszélesség:

105 mm

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; SV CB-KÉSZÜLÉKADAPTER, 250A, 105X240 MM