RITTAL - Szerelősín külső-síkra kivágással 800mm 4db/cs GT46335 - 7828084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 800 mm
Anyag - acél
Szélesség - 73 mm
Magasság - 17 mm
Kivitel - egyszeres profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46335
Gyártói cikkszám
7828084
Gyártói típuskód
DK 7828.084
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
73 mm
Magasság:
17 mm
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
2 oldal perforált
Fogazattal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 1000x600x400mm 1-ajtós