RITTAL - SZIGETELETLEN CSAVARHÚZÓ, SL8x1,2 SN125591 - 4052014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 8 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 287 mm
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177807082
Sonepar cikkszám
SN125591
Gyártói cikkszám
4052014
Gyártói típuskód
AS 4052.014
Pengeszélesség:
8 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
287 mm
Szigetelt:
Nem
Pengehossz:
175 mm
Pengeátmérő:
7 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Méret:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
körszelvény
Ívelt penge:
Nem