RITTAL - Támszigetelő 40mm 6db/csom G45537 - 3031000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 40 mm
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Külső átmérő - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177035270
Sonepar cikkszám
G45537
Gyártói cikkszám
3031000
Gyártói típuskód
SV 3031.000
Hosszúság:
40 mm
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Külső átmérő:
30 mm
Rögzítéstechnika ; Síntartó támszigetelő ; Támszigetelő 40mm 6db/csom