Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Támszigetelő 50mm 6db/csom GA00623 - 3032000

MásolásMásolás
RITTAL - Támszigetelő 50mm 6db/csom GA00623

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 0 mm

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177035287

Sonepar cikkszám

GA00623

Gyártói cikkszám

3032000

Gyártói típuskód

SV 3032.000

Hosszúság:

0 mm

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Külső átmérő:

40 mm

Rögzítéstechnika ; Síntartó támszigetelő ; Támszigetelő 50mm 6db/csom