Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Tartozék adapter 250A,690V SN016662 - 9345610

MásolásMásolás
RITTAL - Tartozék adapter 250A,690V SN016662

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hordozó sín felszereltsége - nélkül

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Névleges áram In - 250 A

  • Adapterszélesség - 105 mm

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177679986

Sonepar cikkszám

SN016662

Gyártói cikkszám

9345610

Gyártói típuskód

SV 9345.610

Hordozó sín felszereltsége:

nélkül

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Névleges áram In:

250 A

Adapterszélesség:

105 mm

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Tartozék adapter 250A,690V