RITTAL - Telekommunikációs szekrény TS IT 800x2000x600MM, 42U SN077036 - 5506120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasságegységek száma (HE) - 42
Védettség - egyéb
Mélység - 600 mm
Szerelési szint - elöl és hátul
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077036
Gyártói cikkszám
5506120
Gyártói típuskód
TS 5506.120
Magasságegységek száma (HE):
42
Védettség:
egyéb
Mélység:
600 mm
Szerelési szint:
elöl és hátul
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Maximális terhelhetőség:
15000 kg
Oldalfalakkal:
Nem
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Front-ajtó anyaga:
üveg
Profilsínek típusa:
kettős könyökkel
Ajtók száma:
2
Üveges ajtóval:
Igen
Lábazattal:
Nem
Front-ajtó reteszelés:
egyéb
Hátsó ajtóval:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Hátsó ajtó reteszelés:
kétpontos
Hátsó ajtó anyaga:
acél
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Nem
Földeléssel:
Igen
Vertikális kábelvezetés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035