Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Tetőklima 4kW SN053083 - 3387540

MásolásMásolás
RITTAL - Tetőklima 4kW SN053083

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 400-460 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 460-460 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177323322

Sonepar cikkszám

SN053083

Gyártói cikkszám

3387540

Gyártói típuskód

SK 3387.540

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Üzemi feszültség DC-nél:

400-460 V

Kivitel:

levegő/levegő

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

460-460 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

3800 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

796 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Magasság:

470 mm

Levegő áthaladás, hűtés:

3870-3870 m3/h

Mélység:

580 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

10-55 °C

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ventillátor Eco comfort, 55m3/h, 230V