Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Tömszelence lépcsős kábeltömítés M40 20 db/cs GT67979 - 2899400

MásolásMásolás
RITTAL - Tömszelence lépcsős kábeltömítés M40  20 db/cs GT67979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Tömszelence betét - Nem

  • Kábelbevezetés - egyéb

  • Kábelátmérőhöz - 13-34 mm

  • Furatátmérő - 34 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177389632

Sonepar cikkszám

GT67979

Gyártói cikkszám

2899400

Gyártói típuskód

SZ 2899.400

Kivitel:

egyéb

Tömszelence betét:

Nem

Kábelbevezetés:

egyéb

Kábelátmérőhöz:

13-34 mm

Furatátmérő:

34 mm

Falvastagsághoz:

34-34 mm

Csavarmenet mérete metrikus:

40

Teljes hossz:

23 mm

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Szín:

szürke

Gáz sűrűség:

Nem

Tűzálló:

Nem

Vízálló:

Igen

Védettség:

egyéb

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence lépcsős kábeltömítés M40