RITTAL - TS IT RAL7035 WHD 600x2000x600 42U SN102721 - 5529181
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasságegységek száma (HE) - 42
Védettség - egyéb
Mélység - 600 mm
Szerelési szint - elöl és hátul
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102721
Gyártói cikkszám
5529181
Gyártói típuskód
TS 5529.181
Magasságegységek száma (HE):
42
Védettség:
egyéb
Mélység:
600 mm
Szerelési szint:
elöl és hátul
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
Szellőzés fajtája:
nélkül
Maximális terhelhetőség:
15000 kg
Oldalfalakkal:
Nem
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Front-ajtó anyaga:
egyéb
Profilsínek típusa:
nélkül
Ajtók száma:
2
Üveges ajtóval:
Nem
Lábazattal:
Nem
Front-ajtó reteszelés:
egyéb
Hátsó ajtóval:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Hátsó ajtó reteszelés:
kétpontos
Hátsó ajtó anyaga:
acél
Anyag:
alumínium
Szétszerelhető:
Nem
Földeléssel:
Nem
Vertikális kábelvezetés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035