RITTAL - Ventilátor 230VAC szellőztető modul max. 6 vent. (IT) IP20 SN016778 - 5502020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Szélesség - 340 mm
Magasság - 54 mm
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177679252
Sonepar cikkszám
SN016778
Gyártói cikkszám
5502020
Gyártói típuskód
TS 5502.020
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Szélesség:
340 mm
Magasság:
54 mm
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
6
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Védettség:
IP20
Ventilátor 230VAC szellőztető modul max. 6 vent. (IT) IP20