RITTAL - Ventilátor szűrőbetét SK3323-hoz 5db/csom GA00620 - 3171100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 173 mm
Magasság - 173 mm
Mélység - 17 mm
Szűrőosztály - G3
Szűrőbetéttel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177038059
Sonepar cikkszám
GA00620
Gyártói cikkszám
3171100
Gyártói típuskód
SK 3171.100
Szélesség:
173 mm
Magasság:
173 mm
Mélység:
17 mm
Szűrőosztály:
G3
Szűrőbetéttel:
Igen
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
EMC változat:
Nem
Védettség:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Ventilátor szűrőbetét SK3323-hoz 5db/csom