RITTAL - Vezérlőpult 800x975x400/520mm RAL7035 IP55 SN130040 - 6748600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 800 mm
Magasság - 975 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177959934
Sonepar cikkszám
SN130040
Gyártói cikkszám
6748600
Gyártói típuskód
TP 6748.600
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
800 mm
Magasság:
975 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Ajtók száma:
1
Védettség:
IP55
Vezérlőpult 800x975x400/520mm RAL7035 IP55