RITTAL - VX 25 oldalfal 2200x600mm 2db/cs SN095665 - 8126245
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177827547
Sonepar cikkszám
SN095665
Gyártói cikkszám
8126245
Gyártói típuskód
VX 8126.245
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
2200 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
Magasságegységek száma (HE):
0
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
VX 25 oldalfal 2200x600mm 2db/cs