Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - VX 25 szerelősín, 23x64mm, 1200mm, 2db/cs SN133261 - 8100745

MásolásMásolás
RITTAL - VX 25 szerelősín, 23x64mm, 1200mm, 2db/cs SN133261

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 1200 mm

  • Magasság - 64 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177957138

Sonepar cikkszám

SN133261

Gyártói cikkszám

8100745

Gyártói típuskód

VX 8100.745

Anyag:

acél

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

1200 mm

Magasság:

64 mm

VX 25 szerelősín, 23x64mm, 1200mm, 2db/cs