RITTAL - VX IT szekrény üvegajtóval, IP 55, Standard szekrény 800x2000x800mm SN148138 - 5307134
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasságegységek száma (HE) - 42
Védettség - egyéb
Mélység - 800 mm
Szerelési szint - elöl és hátul
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177944961
Sonepar cikkszám
SN148138
Gyártói cikkszám
5307134
Gyártói típuskód
VX 5307.134
Magasságegységek száma (HE):
42
Védettség:
egyéb
Mélység:
800 mm
Szerelési szint:
elöl és hátul
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
Szellőzés fajtája:
nélkül
Maximális terhelhetőség:
8000 kg
Oldalfalakkal:
Nem
Raszterméret:
egyéb
Front-ajtó anyaga:
egyéb
Profilsínek típusa:
nélkül
Ajtók száma:
2
Üveges ajtóval:
Igen
Lábazattal:
Nem
Front-ajtó reteszelés:
egyéb
Hátsó ajtóval:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Hátsó ajtó reteszelés:
kétpontos
Hátsó ajtó anyaga:
acél
Szétszerelhető:
Nem
Földeléssel:
Nem
Vertikális kábelvezetés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035