Ro-szig - Síntartó támszigetelő 60(50)x50mm M12 SN024511 - RO-505UV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 50 mm
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Külső átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024511
Gyártói cikkszám
RO-505UV
Gyártói típuskód
RO-505UV
Hosszúság:
50 mm
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Külső átmérő:
60 mm
Rögzítéstechnika ; Síntartó támszigetelő ; Síntartó támszigetelő 60x50mm