Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ROMOLD - Kábelakna 700x1140/625mm műanyag GT35625 - 060997

MásolásMásolás
ROMOLD - Kábelakna 700x1140/625mm műanyag GT35625

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fekete

  • Külső hossz - 700 mm

  • Külső átmérő - 1140 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579609975

Sonepar cikkszám

GT35625

Gyártói cikkszám

060997

Gyártói típuskód

KS 100.63/70

Szín:

fekete

Külső hossz:

700 mm

Külső átmérő:

1140 mm

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Kapumozgató tolókapukhoz ; Tolókapu mozgató kit max. kapusúly: 800 kg