Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Runpotec - Behúzószalag 10m műanyag special (Runpo 1) SN015006 - 300280

MásolásMásolás
Runpotec - Behúzószalag 10m műanyag special (Runpo 1) SN015006

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - gyűrű

  • Hosszúság - 10 m

  • Forma - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9120045472080

Sonepar cikkszám

SN015006

Gyártói cikkszám

300280

Gyártói típuskód

RUNPO 1 10m

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

gyűrű

Hosszúság:

10 m

Forma:

körszelvény

Anyag minősége:

egyéb

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Szín:

fekete

Csatlakozómenet:

Igen

Sodrott:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Vezérl. fokozatkapcsoló 1p 20A beépíthető