Runpotec - Berudaló 4,5mm Profi Set 80m SN004284 - 100500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - gyűrű
Hosszúság - 80 m
Forma - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9120045473544
Sonepar cikkszám
SN004284
Gyártói cikkszám
100500
Gyártói típuskód
Profi Set 80m
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
gyűrű
Hosszúság:
80 m
Forma:
körszelvény
Anyag minősége:
egyéb
A behúzó drót szélessége / átmérője:
250 mm
Behúzódrót anyagvastagsága:
4.5 mm
Csatlakozómenet:
Igen
Sodrott:
Nem
Az üvegszálas berudaló szett részét képző kiegészítők jelentősen megkönnyítik a berudalást és behúzást. A görgős csatlakozóval 60 mm vagy a feletti átmérőnél végezhetjük a berudalást, amíg a RUNPO GLIDER fejet a kisebb cső átmérőknél használhatjuk.A biztonságos üzemelést az automatikus kifutásgátló fék segíti. Amíg a berudalást és a behúzást a beépített görgők gyorsítják. A galvanizált rozsdamentes csévélhető keret a szállítást könnyíti, a kihúzható talpak a stabil kitámasztást szolgálják. A tárolódobozban a kiegészítők kaptak helyet.Tartozékok: Runpoglider (1 db) Menetes csatlakozóhüvely (2db) Összekötő hüvely (1db) Görgős csatlakozó (1db) Szemes csatlakozó (1db) Speciális ragasztó (1db)