Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Runpotec - Berudaló 4,5mm üvegszál, 30m SN103736 - 100540

MásolásMásolás
Runpotec - Berudaló 4,5mm üvegszál, 30m SN103736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Hosszúság - 30 m

  • Anyag minősége - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103736

Gyártói cikkszám

100540

Gyártói típuskód

Runpotec Standard Set 30m

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Hosszúság:

30 m

Anyag minősége:

egyéb

Berudaló 4,5mm üvegszál, 30m