Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Runpotec - Berudaló 6 mm Profi Set 60 m SN093620 - 100630

MásolásMásolás
Runpotec - Berudaló 6 mm Profi Set 60 m SN093620

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Hosszúság - 60 m

  • Anyag minősége - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9120045473667

Sonepar cikkszám

SN093620

Gyártói cikkszám

100630

Gyártói típuskód

RUNPOTEC PROFI SET 60m 6mm

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Hosszúság:

60 m

Anyag minősége:

egyéb

Az üvegszálas berudaló szett részét képző kiegészítők jelentősen megkönnyítik a berudalást és behúzást. A görgős csatlakozóval 60 mm vagy a feletti átmérőnél végezhetjük a berudalást, amíg a RUNPO GLIDER fejet a kisebb cső átmérőknél használhatjuk.A biztonságos üzemelést az automatikus kifutásgátló fék segíti. Amíg a berudalást és a behúzást a beépített görgők gyorsítják. A galvanizált rozsdamentes csévélhető keret a szállítást könnyíti, a kihúzható talpak a stabil kitámasztást szolgálják. A tárolódobozban a kiegészítők kaptak helyet.Tartozékok: Runpoglider (1 db) Menetes csatlakozóhüvely (2db) Összekötő hüvely (1db) Görgős csatlakozó (1db) Szemes csatlakozó (1db) Speciális ragasztó (1db)