Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Runpotec - Berudaló Standard Set Hossz: 50 m, Átm: 4,5mm SN006663 - 100580

MásolásMásolás
Runpotec - Berudaló Standard Set  Hossz: 50 m, Átm: 4,5mm SN006663

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Hosszúság - 50 m

  • Anyag minősége - egyéb

  • A behúzó drót szélessége / átmérője - 4.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9120045473612

Sonepar cikkszám

SN006663

Gyártói cikkszám

100580

Gyártói típuskód

RUNPOTEC STANDARD SET 50m

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Hosszúság:

50 m

Anyag minősége:

egyéb

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4.5 mm

Minden Standard berudaló fel van szerelve a Runpotec saját fejlesztésű rögzítő fék rendszerével és az új kettős kifutó rendszerrel (gyorsmenet és automatikus kifutó fék) Kettős kifutó rendszer Erős acél csévélő dob Rögzítőfék Tárolódoboz és tartozékok nélkül !!!